Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 60V / 30A, 3-Pin TO-263AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 60V / 30A, 3-Pin TO-263AC
Artikel-Nr.:
     108EL-1656037
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V30D60C-M3/I
EAN/GTIN:
     5059040652408
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-263AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 700mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 170A

TMBS - Trench-MOS-Schottky-Gleichrichter, 30 A bis 80 A, Vishay Semiconductor. Die Trench MOS-Schottky-Gleichrichterserie (TMBS) von Vishay enthält eine patentierte Trench Struktur. TMBS-Gleichrichter bieten mehrere Vorteile gegenüber planaren Schottky-Gleichrichtern. Bei Betriebsspannungen von 45 V und höher können planare Schottky-Gleichrichter ihren Vorteil von schnellen Schaltgeschwindigkeiten und niedrigem Vorwärtsabfall in erheblichem Maße verlieren. Die patentierte TMBS-Struktur löst diese Probleme, indem sie die Minoritätsinjektionen in den Driftbereich verringert, so dass gespeicherte Ladungen minimiert und Schaltgeschwindigkeiten verbessert werden. Patentierte Trench-Struktur Verbesserte Effizienz in AC/DC-Schaltnetzteilen und DC/DC-Wandlern Hohe Leistungsdichte und niedrige Durchlassspannung. Merkmale
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-263AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
700mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
170A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1656037, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V30D60CM3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,75*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,38*
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 3,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 3.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.