Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics ESD-Schutzarray Array komplex 15V 6V min., 10-Pin, SMD 3V max μQFN


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655882
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HSP061-4M10
EAN/GTIN:
     5059042281392
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 15V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μQFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 10
Impulsspitzen-Strom max. = 1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.6 x 1.1 x 0.45mm
Rest-Sperrstrom max. = 70nA

ESD-Schutz für Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
15V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μQFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
10
Impulsspitzen-Strom max.:
1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.6 x 1.1 x 0.45mm
Rest-Sperrstrom max.:
70nA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1655882, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, HSP0614M10, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14065
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0994*
€ 0,627*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.