Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655526
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS5L60S
EAN/GTIN:
     5059042522211
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A

Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1655526, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS5L60S, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,27521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 784,375*
€ 933,40625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 775,425*
€ 922,75575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 742,675*
€ 883,78325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 721,425*
€ 858,49575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 688,025*
€ 818,74975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.