Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica SCR Thyristor 0.8A TO-92 600V 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fagor Electronica SCR Thyristor 0.8A TO-92 600V 7A
Artikel-Nr.:
     108EL-1655044
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FS0103MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 0.8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-92
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 7A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 200µA
Gate-Triggerspannung max. = 0.8V
Haltestrom max. = 5mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.8 x 3.86 x 4.8mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Thyristoren mit empfindlichem Gate, Fagor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
0.8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-92
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
7A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
200µA
Gate-Triggerspannung max.:
0.8V
Haltestrom max.:
5mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.8 x 3.86 x 4.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1655044, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Fagor Electronica, FS0103MA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.