Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambersil INVERTIBLE DUSTER 2 Überkopf Druckluftspray nicht entflammbar 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ambersil INVERTIBLE DUSTER 2 Überkopf Druckluftspray nicht entflammbar 200 ml
Artikel-Nr.:
     108EL-1654988
Hersteller:
     Ambersil
Herst.-Nr.:
     33183
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Gebindegröße = 200 ml
Gebinde Typ = Spray
Entflammbar = Nein
Umkehrbar = Ja
Global Warming-Potenzial = 7
Handelsname = INVERTIBLE DUSTER 2

Ambersil 33183 Invertible Air Duster/2 ist ein leistungsstarkes Druckluftspray für die Reinigung von elektronischen Geräten. 33183 kann in jedem Winkel verwendet werden und ist daher bei fest installierten Komponenten ideal. Herkömmliche Druckluftsprays können nur in aufrechter Position verwendet werden, weshalb der Air Duster/2 perfekt für schwer erreichbare Stellen geeignet ist. 33183 verfügt über ein umkehrbares Ventilsystem, das auf den Kopf gedreht wird, um eine Verunreinigung durch Feuchtigkeit zu verhindern. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Feuchtigkeit in kritische elektronische Bauteile gelangt. Das Invertible Air Duster/2 ist perfekt für Ingenieure, die Leiterplatten, Computer, Tastaturen, Präzisionsinstrumente und Laborgeräte reinigen möchten. Hinweis : Sprays sollten immer bei Temperaturen unter 50 °C gelagert werden. Von direkter Hitze und offenen Flammen fernhalten. • 200-ml-Dose • Verwendung in jedem Winkel • Invertierbares Ventil • Nicht entzündlich • Geruchsfrei im Einsatz • Enthält keine FCKW oder HFCs • Schädigt nicht die Ozonschicht
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
200 ml
Gebinde Typ:
Spray
Entflammbar:
Nein
Umkehrbar:
Ja
Global Warming-Potenzial:
7
Handelsname:
INVERTIBLE DUSTER 2
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckgasreiniger 200ml, druckgas spray, ambersil druckluftspray, 1654988, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Druckluft, Ambersil, 33183, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Air Dusters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1681646
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.