| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1681646 Herst.-Nr.: 1681646 EAN/GTIN: 5056279076975 |
| | |
|
| | |
| Gebindegröße = 200 ml Gebinde Typ = Spray Empfindliche und optische Anwendungen = Ja Umkehrbar = Ja
RS Pro DruckluftsprayDas RS Pro 200 ml Druckluftspray ist ein Druckluftspray, das für die sichere Entfernung von Staub und Verunreinigungen in der Luft aus empfindlichen oder unzugänglichen Bereichen von elektrischen und elektronischen Geräten erzeugt wird. Dieses farblose und nicht entflammbare Druckluftspray ist besonders nützlich für sehr komplizierte Geräte oder Gegenstände, die zur Reinigung oder Wartung schwer zu bewegen sind. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie es in vertikaler Position oder in einem Winkel von nicht mehr als 60°, um ein Einfrieren zu vermeiden.Eigenschaften und VorteileInertes, reines komprimiertes Gas zur Staubentfernung Ideal zum Entfernen von Partikeln von unzugänglichen Bereichen auf empfindlichen Geräten. Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 200 ml | Gebinde Typ: | Spray | Empfindliche und optische Anwendungen: | Ja | Umkehrbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckgasreiniger 200ml, druckgas spray, rs pro druckluftreiniger, 1681646, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Druckluft, RS PRO, ERADI200D, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Air Dusters |
| | |
| |