Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 113V 77.9V min., 2-Pin, THT 70V max 1,5 KE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654948
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N6293A-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040796270
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 113V
Durchschlagspannung min. = 77.9V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 70V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 13.3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 5.3 (Dia.) x 9.5mm
Prüfstrom = 1mA

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, unidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
113V
Durchschlagspannung min.:
77.9V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max.:
70V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
13.3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
5.3 (Dia.) x 9.5mm
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1654948, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 1N6293AE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,142*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,34653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,802*
€ 697,10438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 529,354*
€ 629,93126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 518,896*
€ 617,48624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 499,842*
€ 594,81198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,142*
€ 577,31898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.