Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 6-Pin SMD, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654936
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     4N35-X009T
EAN/GTIN:
     5059040660199
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
DLR-Relais
Reed-Relais
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 10µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50%
Fallzeit typ. = 10µs

Optokoppler, Transistorausgang, 4 nxx Serie, Vishay Semiconductor. Jeder Optokoppler besteht aus einer Gallium-Arsenid-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Fototransistor. Funktionen. Isolationsprüfspannung: 5000 V eff Schnittstellen mit gängigen Logikfamilien Kopplungskapazität ; Eingang/Ausgang 0,5 pF 6-poliges Dual-Inline-Gehäuse nach Industriestandard. Anwendungen. AC-Netzerkennung Reed-Relais-Ansteuerung Rückmeldung von Schaltnetzteilen Telefonklingelerkennung Logik-Masseisolierung Logikkopplung mit Hochfrequenz-Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
10µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
50%
Fallzeit typ.:
10µs
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, fototransistor vishay, smd relais, 1654936, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, 4N35X009T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,94*
1 Tag
728
1
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 1,155*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,352*
€ 1,213*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
4N35-X007T
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.