Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Diode , 200V / 2A, 2-Pin DO-219AB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654914
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-2EFH02-M3/I
EAN/GTIN:
     5059040908857
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-219AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 950mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 22ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

FRED Pt®-Gleichrichter, hyperschnell. Die Produktserie FRED Pt® (Fast Recovery Epitaxial Diode) von Vishay umfasst hyperschnelle Dioden mit Platin-Doping-Technologie (Pt). Diese Serie bietet extrem niedrige Leckströme bei hohen Temperaturen sowie eine hohe maximale Verbindungstemperatur von 175 °C. Typische Erholzeiten sind 35 nds oder weniger. Funktionen der Serie. Funktionen der Serie V ;sub>RRM ;/sub> von 200 V bis 600 V Niedrigste Q ;sub>rr ;/sub> bei 125 °C Niedrigste V ;sub>F ;/sub> bei I ;sub>F ;/sub> Verbesserte Effizienz in Schaltnetzteilen Soft Recovery für geringere elektromagnetische Störungen bei hohen dI ;sub>F ;/sub>/dt T ;sub>J ;/sub> (max.) 175 °C AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-219AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
950mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
22ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, vishay diode, smd diode, 1654914, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS2EFH02M3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.