Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14,3 kB, 256 B QFN 28-Pin 20MHz 368 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654841
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F876A-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040213326
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14,3 kB, 256 B
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 368 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
LIN-Kanäle = 0

PIC16F873A/874A/876A/877A 8-Bit-Flash-Mikrocontroller
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14,3 kB, 256 B
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
368 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
LIN-Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1654841, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F876AIML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
61
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,52*
1 Tag
258
1
€ 14,99*
ab € 5,91*
€ 11,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 458,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.