Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD TSSOP, einzeln typ. 3 V, 5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Operationsverstärker SMD TSSOP, einzeln typ. 3 V, 5 V, 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1654777
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6004-I/ST
EAN/GTIN:
     5059040222427
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 112 dB
Breite = 4.4mm

MCP6001/6002/6004 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
112 dB
Breite:
4.4mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 1654777, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6004IST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,56*
1 Tag
30384
1
€ 14,99*
ab € 0,427*
€ 0,822*
3
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 192 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP6004-E/ST
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.