Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6004-I/ST OP AMP QUAD CMOS 1MHZ 1.8V,6004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8540861
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6004-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 4.5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: TSSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, MICROCHIP, MCP6004-I/ST, 8540861, 854-0861
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    96
    € 8,95*
    ab € 0,44*
    € 0,57*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,48*
    € 0,83*
    Lager 139
    30434
    1
    € 14,99*
    ab € 0,507*
    € 0,832*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP6004-E/ST
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.