Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip LIN-Transceiver, 20kBd 1 Transceiver LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602, Abschaltung 1 mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip LIN-Transceiver, 20kBd 1 Transceiver LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602, Abschaltung 1 mA, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1654697
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2021-330E/SN
EAN/GTIN:
     5059040223752
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
IC Interface
Datenrate max. = 20kBd
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602
Power Down Modus = Abschaltung
Versorgungsstrom max. = 1 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.25mm
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

LIN-Transceiver MCP2021. Der Microchip MCP2021 ist ein LIN-Transceiver, der eine bidirektionale Halbduplex-Kommunikationsschnittstelle bildet. Der MCP2021 wurde als Kommunikationsschnittstelle zwischen einem Mikrocontroller und einem LIN (Local Interconnect Network) entwickelt und entspricht den LIN 1.3, 2.1 und SAE J2602-2-Spezifikationen. Integriert ist ein 50-mA-Spannungsregler mit einem 5-V- oder 3,3-V-Ausgang, je nach Modell. Merkmale. Konform mit LIN Bus 1.3, 2.1 und SAE J2602-2-Spezifikationen Unterstützt Baudraten von bis zu 20 kBd Gegen Load Dump mit 43 V geschützt Geringe elektromagnetische Störungen Großer Versorgungsspannungsbereich: 6 V bis 18 V Erweiterter Temperaturbereich: –40 bis +125 °C Schnittstelle zu EUSART und USART Automatische thermische Abschaltung Integrierter Spannungsregler Zwei Stromsparmodi
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
20kBd
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602
Power Down Modus:
Abschaltung
Versorgungsstrom max.:
1 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.25mm
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ic interface, 1654697, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2021330ESN, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,78*
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 178,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.