Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit SMD 128 KB TQFP 80-Pin 32MHz 16 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654606
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ128GB108-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040215412
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC24FJ
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 80
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 9 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxxGB106/108/110, 16 bit
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FJ
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
80
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
9 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, 1654606, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ128GB108IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
119
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,14*
1
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 9,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 119 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 119 Stück
Mindestbestellmenge: 119 Stück ( entspricht € 849,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.