| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1654117 Herst.-Nr.: PIC16F1778-I/SP EAN/GTIN: 5059040109742 |
| |
|
| | |
| Familie = PIC16 Gehäusegröße = SPDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 28 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 28 kB Grenzfrequenz = 32MHz RAM Speicher-Größe = 2 KB USB-Kanäle = 0 Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 10/16 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 1 Anzahl der I2C-Kanäle = 1 Programmspeicher-Typ = Flash
PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8-Bit-Mikrocontroller. Die PIC16F177x-Produktfamilie der Mikrocontroller besteht aus peripherreichen MCUs, die auf dem verbesserten Mittelbereichkern von Microchip basieren. Sie sind für eine Vielzahl von Funktionen ausgelegt, insbesondere für SMPS-Anwendungen. Diese Geräte ermöglichen den internen Anschluss der integrierten Peripheriegeräte, sodass Closed-Loop-Systeme geschaffen werden können. Kontakte oder weiteren Leiterplattenflächen werden nicht benötigt. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 8 MIPS CPU-Geschwindigkeit Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 Stackebenen Schwachstrom mit Reset bei Einschaltung (POR) Konfigurierbarer Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Reset absinkender Spannung (BOR) mit wählbarem Auslösepunkt Erweiterter Watchdog-Zeitgeber (EWDT) Extrem energiesparende (XLP) Merkmale Interner Präzisionsoszillator. Analoge Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler – 17 oder 28 Kanäle, je nach Modell Operationsverstärker – 3 bis 4, je nach Modell Operationsverstärker – 6 bis 8, je nach Modell D/A-Wandler – 3 bis 4, je nach Modell Spannungsreferenz Nulldurchgangserkennung (ZCD) Programmierbare Rampengeneratoren (PRG) – 3 bis 4, je nach Modell Zwei Hochstrom-Antrieb-E/As – bis zu 100 mA Spannungssenke oder -quelle @ 5 V. Digitale Peripheriegeräte. Zwei konfigurierbare Logikzellen (CLC) – integrierte Schaltungs- und Zustandslogik Komplementärer Ausgangsgenerator (COG) – 3 bis 4, je nach Modell Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module – 3 bis 4, je nach Modell Pulsbreitenmodulator (PWM) – 3 bis 4, je nach Modell Datensignal Modulatoren (DSM) - 3 oder 4, je nach Modell Peripheral Pin Select (PPS) Serielle Kommunikationen – Verbesserter USART (EUSART), SPI, I2C™, RS-232, RS-485, LIN-Kompatibilität Weitere Informationen: | | Familie: | PIC16 | Gehäusegröße: | SPDIP | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 28 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 28 kB | Grenzfrequenz: | 32MHz | RAM Speicher-Größe: | 2 KB | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 2 x 10/16 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 1 | Anzahl der I2C-Kanäle: | 1 | Programmspeicher-Typ: | Flash |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1654117, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1778ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 15 | | € 8,95* | ab € 2,74* | € 4,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|