Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FV PIC 16bit SMD 32 KB QFN 28-Pin 32MHz 2048 kB, 512 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653534
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FV32KA302-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040211650
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC24FV
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 kB, 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 0
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 1

16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FxxKA301/302/304
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FV
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 kB, 512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
0
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1653534, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FV32KA302IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
61
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,75*
1 Tag
2998
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 5,85*
1
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 6,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 228,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.