Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 256 B, 2K x 14 Wörter PDIP 18-Pin 32MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653457
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1826-I/P
EAN/GTIN:
     5059040214774
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 18
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 256 B, 2K x 14 Wörter
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0

PIC16F1826/1827 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1826/1827-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 8 MIPS, bis zu 7 KB Programmspeicher, bis zu 384 Byte RAM und 256 Byte Daten-EEPROM. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 16 E/A-Stifte nanoWatt XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Verbesserte Programmierung der Niedrigspannung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 12-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) 12-Kanal-mTouchTM-Modul mit kapazitivem Sensor Zwei CCP-Module (Erfassung/Vergleich/PWM) - nur PIC16F1827 ECCP-Module (erweiterte Erfassung/Vergleich/PWM) - PIC16F1826 x 1, PIC16F1827 x 2 Zwei Komparatoren 8-Bit-Zeitgeber - PIC16F1826 x 2, PIC16F1827 x 4 Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C – PIC16F1826 x 1, PIC16F1827 x 2 Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) Feste Spannungsreferenz (FVR) Datensignal-Modulatormodul SR-Latch
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
18
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
256 B, 2K x 14 Wörter
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1653457, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1826IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,37*
1
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,86*
1 Tag
802
1
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.