Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit THT 128 KB SPDIP 28-Pin 48MHz 3,8 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653455
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F27J53-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040212503
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 3,8 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 10 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der I2C-Kanäle = 2
Pulsweitenmodulation = 3 (16 Bit) (CCP), 7 (16 Bit) (ECCP)

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2xJ53/4xJ53
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
3,8 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
10 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der I2C-Kanäle:
2
Pulsweitenmodulation:
3 (16 Bit) (CCP), 7 (16 Bit) (ECCP)
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1653455, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F27J53ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
€ 8,95*
ab € 4,06*
€ 5,71*
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 7,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 85,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.