Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Motor Driver IC TC670ECHTR, SOT-23, 6-Pin, BLDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653402
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC670ECHTR
EAN/GTIN:
     5059040213449
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = BLDC
Kollektor-Emitter-Spannung = 5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Höhe = 1.3mm

TC670-Lüftersteuerung
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Kollektor-Emitter-Spannung:
5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1653402, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Microchip, TC670ECHTR, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,64*
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.