Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1653147
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KRX7RABB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.85mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.85mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur min. = -55°C

Yageo
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.85mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 1653147, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC1206KRX7RABB103, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,055*
10
€ 5,90*
ab € 0,0264*
€ 0,1451*
1 Tag
9230
10
€ 14,99*
ab € 0,0337*
€ 0,1678*
1 Tag
4000
25
€ 5,95*
ab € 0,1283*
€ 0,357*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,055*
€ 0,065
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,0553
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSH31B103K101CT
ab € 0,0343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.