Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC1206KRX7RABB103 KONDENSATOR 0.01æF 200V 10% X7R 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-491202
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KRX7RABB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 200 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC1206KRX7RABB103, 491202, 491-202
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0508*
    € 0,1655*
    Lager 139
    9060
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0337*
    € 0,1754*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0408*
    € 0,3525*
    1 Tag
    4000
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1273*
    € 0,388*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1754*
    € 0,20873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1605*
    € 0,191
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,754* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    BLM18HE601SN1D
    ab € 0,0207*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.