Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 20V 6V min., 4-Pin, SMD SOT-143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653034
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CD143A-SR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 20V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-143
Pinanzahl = 4
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 30A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 5
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 1.39mm

Lenk-/TVS-Dioden-Array, Serie CD143A, Bourns Electronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
20V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-143
Pinanzahl:
4
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
30A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
5
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
1.39mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1653034, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, CD143ASR05, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,52*
1 Tag
6239
1
€ 14,99*
ab € 0,337*
€ 1,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semtech
SR05
ab € 0,794*
Ähnlich
Semtech
SR05.TCT
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.