Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Fotodiode IR 950nm Si, SMD GW-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653014
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VBP104FAS
EAN/GTIN:
     5059040908697
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Gehäusetyp = GW
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 780nm
Wellenlänge max. = 1050nm
Länge = 4.4mm
Breite = 3.9mm
Höhe über Panel = 1.2mm

PIN-Fotodioden der Serie VBP104
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Gehäusetyp:
GW
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
780nm
Wellenlänge max.:
1050nm
Länge:
4.4mm
Breite:
3.9mm
Höhe über Panel:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, fotodiode 950nm, foto diode, vishay diode, 1653014, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, VBP104FAS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.