Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Modul Thyristormodul 25A PACE-PAK 1200V 0.375kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Modul Thyristormodul 25A PACE-PAK 1200V 0.375kA
Artikel-Nr.:
     108EL-1652947
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-P135
EAN/GTIN:
     5059040702004
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = PACE-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 0.375kA
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 60mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 130mA
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 63.5 x 32.5 x 15.5mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1200V

Serie P100
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
25A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
PACE-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
0.375kA
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
60mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
130mA
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
63.5 x 32.5 x 15.5mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
1200V
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, thyristor vishay, thyristor, thyristor-modul 25a, 1652947, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSP135, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 43,40*
1
€ 5,90*
ab € 32,36*
€ 59,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 434,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.