Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 3-phasig 25A 1000V THT 1.26V D 63 5-Pin 200μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652874
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-26MT100
EAN/GTIN:
     5059040909182
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = D 63
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 375A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.26V
Stoßspitzensperrstrom = 200µA
Länge = 28.5mm
Breite = 28.5mm

UL E300359. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie VS-26MT, Vishay Semiconductor. Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Gehäuse mit hohem Wärmeleitvermögen, elektrisch isoliertes Gehäuse Befestigung durch Mittelbohrung Hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
D 63
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
375A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.26V
Stoßspitzensperrstrom:
200µA
Länge:
28.5mm
Breite:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 1652874, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS26MT100, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 8,32*
€ 13,74*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 16,73*
1
€ 5,90*
ab € 14,01*
€ 29,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 334,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,08*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,34*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.