Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 100V THT 1V GBU 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 100V THT 1V GBU 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1652864
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBU4B-E3/51
EAN/GTIN:
     5059040705081
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBU
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 22.3mm
Höhe = 18.8mm

UL-Zulassung E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie GBU, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der GBU-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Glaspassivierte Verbindung Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses von 1500 V eff Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBU
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
22.3mm
Höhe:
18.8mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 1652864, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBU4BE351, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,43*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,51*
1 Tag
585
1
€ 14,99*
ab € 0,745*
€ 2,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 377,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Taiwan Semiconductor
GBU402
ab € 0,355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.