Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 6-Pin PDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652822
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     4N36
EAN/GTIN:
     5059040891197
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
DLR-Relais
Reed-Relais
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 40 %

Optokoppler, Transistorausgang, 4 nxx Serie, Vishay Semiconductor. Jeder Optokoppler besteht aus einer Gallium-Arsenid-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Fototransistor. Funktionen. Isolationsprüfspannung: 5000 V eff Schnittstellen mit gängigen Logikfamilien Kopplungskapazität ; Eingang/Ausgang 0,5 pF 6-poliges Dual-Inline-Gehäuse nach Industriestandard. Anwendungen. AC-Netzerkennung Reed-Relais-Ansteuerung Rückmeldung von Schaltnetzteilen Telefonklingelerkennung Logik-Masseisolierung Logikkopplung mit Hochfrequenz-Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
50%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
40 %
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, fototransistor vishay, dlr relais, 1652822, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, 4N36, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.