Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Ultraschneller Gleichrichter Diode , 150V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652755
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ES1C-E3/5AT
EAN/GTIN:
     5059040909465
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 920mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Silizium-Abzweigdiode Vishay, ES1A, ES1B, ES1C, ES1D. MERKMALE flaches Gehäuse Ideal für automatisierte Platzierung Glaspassivierte Pellet-Chip-Verbindung Ultraschnelle Wiederherstellungszeiten für hohe Effizienz Niedrige Durchlassspannung, geringe Leistungsverluste Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Erfüllt MSL Stufe 1, gemäß J-STD-020, LF maximale Spitze Peak Von 260 °C. AEC-Q101-zertifiziert erhältlich - Kfz-Bestellnummer: P/NHE3 oder P/NHM3 Typische ANWENDUNGEN Für den Einsatz in Hochfrequenzgleichrichtung und Freilauf Anwendung in Schaltmoduswandlern und Wechselrichtern für Verbraucher, Computer, Automobil und Telekommunikation. Mechanische DATEN Gehäuse: SMA (DO-214AC) Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Sockel P/N-M3 - halogenfrei, RoHS-konform, gewerblich Grad Sockel P/NHE3_X - RoHS-konform und AEC-Q101-zertifiziert Sockel P/NHM3_X - halogenfrei, RoHS-konform und AEC-Q101-qualifiziert ("_X" steht für den Änderungscode, z. B. A, B,..) Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-, M3-, HE3- und HM3-Suffix erfüllt JESD 201 Klasse 2 Whisker-Test Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
920mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter sma, smd diode, vishay diode, 1652755, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, ES1CE35AT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,11184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 926,325*
€ 1.102,32675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 925,725*
€ 1.101,61275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 901,35*
€ 1.072,6065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 876,30*
€ 1.042,797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 838,80*
€ 998,172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.