Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 1.6A 125V THT 1V WOG 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652670
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B80C1500G-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040981782
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 125V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = WOG
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Abmessungen = 9.86 x 8.84 x 5.6mm
Höhe = 5.6mm

Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie B..C1500G, Vishay Semiconductor. Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Gehäuse mit hoher Durchschlagsfestigkeit Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
125V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
WOG
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Abmessungen:
9.86 x 8.84 x 5.6mm
Höhe:
5.6mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 125v, 1652670, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, B80C1500GE451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,193*
€ 0,46*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,10*
1 Tag
2541
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,19*
1 Tag
5645
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 1,248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.