Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 113V 77.8V min., 2-Pin, SMD 70V max SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652566
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ70CA-E3/57T
EAN/GTIN:
     5059040982444
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 113V
Durchschlagspannung min. = 77.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMC
Stand-Off Sperrspannung max. = 70V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 13.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 7.11mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
113V
Durchschlagspannung min.:
77.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMC
Stand-Off Sperrspannung max.:
70V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
13.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
7.11mm
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode, 1652566, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMCJ70CAE357T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
850
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,33*
2 Tage
1670
1
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 1,079*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 280,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ70CA
ab € 0,222*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ75CA
ab € 0,225*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ64CA
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.