Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 209V 144V min., 2-Pin, SMD 130V max SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652561
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ130CA-E3
EAN/GTIN:
     5059040702615
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 209V
Durchschlagspannung min. = 144V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMC
Stand-Off Sperrspannung max. = 130V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 7.2A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 7.11mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
209V
Durchschlagspannung min.:
144V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMC
Stand-Off Sperrspannung max.:
130V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
7.2A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
7.11mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1652561, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMCJ130CAE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 425.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 4250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 425000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.