Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin PDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652526
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO615A-6X017T
EAN/GTIN:
     5059040743724
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 3µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 300%
Fallzeit typ. = 4.7µs

Optokoppler, Transistorausgang, VO6XXA, Vishay Semiconductor. Vishay-Optokoppler der Serie VO615A, VO617A, VO618A mit niedrigem Eingangsstrom und einem Fototransistorausgang schützen die Benutzer von Geräten vor elektrischen Schlägen und schützen Mikroprozessoren innerhalb dieser Systeme vor Beschädigung durch Spannungsspitzen. Die Serien VO617A und VO618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5300 V eff. Die Serie VO615A bietet eine Isolierung für Spannungen bis 5000 V eff. Die Anwendungen umfassen die Isolierung in Netzteilen, Schaltnetzteilen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industriesteuerungen, Telekommunikationssystemen, intelligenten Zählern, Bürogeräten, PoE und Solaranlagen. Optokoppler VO615A, VO617A, VO618A verfügen über eine Betriebstemperatur bis zu 110 Grad Celsius.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
3µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
300%
Fallzeit typ.:
4.7µs
Weitere Suchbegriffe: 1652526, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO615A6X017T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,29*
€ 182,4151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,18*
€ 166,8142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,44*
€ 157,6036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,07*
€ 144,0733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,09*
€ 133,3871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.