Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 10.3V 6.67V min., 2-Pin, SMD 6V max SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652516
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ6.0A-E3
EAN/GTIN:
     5059040703797
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 10.3V
Durchschlagspannung min. = 6.67V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMC
Stand-Off Sperrspannung max. = 6V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 145.6A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 10mA

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 1500 W, Serie SMCJ, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
10.3V
Durchschlagspannung min.:
6.67V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMC
Stand-Off Sperrspannung max.:
6V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
145.6A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Prüfstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1652516, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMCJ60AE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 425.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 4250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 425000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.