Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 800V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652412
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC3508-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040657526
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 28.8mm
Breite = 28.8mm

UL E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC35, Vishay Semiconductor. Starkstrom, 35 Ampere Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Glaspassivierte Chip-Verbindung Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
28.8mm
Breite:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, 1652412, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC3508E451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,39*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,73*
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 3,98*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 4,41*
1 Tag
209
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 398,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
GBPC3508
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.