Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Ultraschneller Gleichrichter Diode , 400V / 3A, 2-Pin DO-201AD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT Ultraschneller Gleichrichter Diode , 400V / 3A, 2-Pin DO-201AD
Artikel-Nr.:
     108EL-1652408
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     UF5404-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040702660
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Soft Recovery
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Durchmesser = 5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A

Gleichrichter Ultraschnell 2 A bis 5 A, Vishay Semiconductor. Funktionen Glaspassivierte Chip-Verbindung, ultraschnelle Umkehr-Wiederherstellungszeit, Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung, Geringe Schaltverluste, hoher Wirkungsgrad, Hohe Durchlassspannungsfestigkeit, Lötdip: Max. 275 °C. 10 s, gemäß JESD 22-B106, Typische Anwendungen: Für den Einsatz in Hochfrequenzgleichrichtung und Freilaufanwendungen in Schaltmoduswandlern und Wechselrichtern für Verbraucher, Computer und Telekommunikation. Mechanische Daten Gehäuse : Die Vergussmasse DO-201AD erfüllt die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Basis P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen : Matt verzinnte Kabel, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3 Suffix erfüllt JESD 201 Whisker-Test Klasse 1A. Polarität : Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Soft Recovery
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Durchmesser:
5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1652408, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, UF5404E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,872*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,30348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 498,372*
€ 593,06268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,752*
€ 562,57488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,10*
€ 560,609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 458,78*
€ 545,9482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,872*
€ 505,59768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.