Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SOP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652318
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCLT1000
EAN/GTIN:
     5059040702776
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SOP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 3µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 4.7µs

Optokoppler, Transistorausgang, tclt Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SOP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
3µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
4.7µs
Weitere Suchbegriffe: 1652318, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, TCLT1000, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 450,00*
1 Packung enthält 3.000 Stück (€ 0,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.