Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode , 60V / 1.5A, 2-Pin DO-214AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652313
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10MQ060-M3/5AT
EAN/GTIN:
     5059040655089
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 40A

Hochqualitative Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Hochleistungs-Schottky-Dioden von Vishay werden angeboten mit Durchlassstrom-Nennwerten von 1 A bis 175 A und Nennspannungen von 15 V bis 150 V.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
40A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1652313, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS10MQ060M35AT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,80*
€ 523,362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 432,375*
€ 514,52625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,625*
€ 502,92375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,75*
€ 489,9825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 380,25*
€ 452,4975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.