Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 1000V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652311
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC3510A
EAN/GTIN:
     5059040741775
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC-A
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 28.6mm
Höhe = 7.7mm

UL E54214. Brückengleichrichter Vishay Serie VS-GBPC35. Eine Serie von extrem kompakten, gekapselten Einphasen-Brückengleichrichtern für effizienten und zuverlässigen Betrieb. Sie sind für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen und Messtechnikanwendungen vorgesehen. Universelle 3-polige Anschlussklemmen: Aufsteckbar, umwickeln oder löten Gehäuse mit hoher Wärmeleitfähigkeit, elektrisch isoliertes Gehäuse Symbol mit positiver Polarität auf dem Kunststoffgehäuse geformt Mittenlochbefestigung Glaspassivierte Diodenchips Ausgezeichnetes Leistungs-/Volumenverhältnis Vernickelte Anschlussklemmen lötbar mit bleifreiem (Pb) Lot; Lötlegierung Sn/Ag/Cu (SAC305); Lot Temperatur: 260 °C bis 275 °C. Kabelausführung erhältlich zugelassen gemäß UL E300359 Entwickelt und qualifiziert für Industrie- und Verbraucherebene
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC-A
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
28.6mm
Höhe:
7.7mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 1000v, brückengleichrichter, vishay brückengleichrichter, 1652311, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC3510A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 4,59*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,51*
1
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 6,06*
1 Tag
228
1
€ 14,99*
ab € 4,00*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 213,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,12*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,29*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.