Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 400V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 400V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1652310
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC3504A
EAN/GTIN:
     5059040703155
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC-A
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 28.6mm
Breite = 28.6mm

UL E54214. Brückengleichrichter Vishay Serie VS-GBPC35. Eine Serie von extrem kompakten, gekapselten Einphasen-Brückengleichrichtern für effizienten und zuverlässigen Betrieb. Sie sind für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen und Messtechnikanwendungen vorgesehen. Universelle 3-polige Anschlussklemmen: Aufsteckbar, umwickeln oder löten Gehäuse mit hoher Wärmeleitfähigkeit, elektrisch isoliertes Gehäuse Symbol mit positiver Polarität auf dem Kunststoffgehäuse geformt Mittenlochbefestigung Glaspassivierte Diodenchips Ausgezeichnetes Leistungs-/Volumenverhältnis Vernickelte Anschlussklemmen lötbar mit bleifreiem (Pb) Lot; Lötlegierung Sn/Ag/Cu (SAC305); Lot Temperatur: 260 °C bis 275 °C. Kabelausführung erhältlich zugelassen gemäß UL E300359 Entwickelt und qualifiziert für Industrie- und Verbraucherebene
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC-A
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
28.6mm
Breite:
28.6mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 1652310, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC3504A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,16*
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 6,56*
1 Tag
147
1
€ 14,99*
ab € 3,64*
€ 9,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 616,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,07*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,34*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.