Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 600V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 600V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1652306
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC3506W
EAN/GTIN:
     5059040981386
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 28.8mm
Breite = 28.8mm

UL E54214. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie VS-GBPC35xxW, Vishay Semiconductor. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage Kompakte Konstruktion mit Befestigung über mittige Bohrung Niedriger Wärmewiderstand Drahtanschlussstruktur
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
28.8mm
Breite:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 1652306, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC3506W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,01*
1
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 4,24*
1 Tag
179
1
€ 14,99*
ab € 3,03*
€ 7,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M5-EXA2-S100-
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.