Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MX PIC 32bit SMD 64 KB TQFP 64-Pin 100MHz 16 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652249
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX330F064H-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040143869
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC32MX
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 100MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 2,3 → 3,6 V
Pulsweitenmodulation = 1 (5-Kanal)

32-bit-Mikrocontroller PIC32MX330/350/370/430/450/470
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MX
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
100MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
2,3 → 3,6 V
Pulsweitenmodulation:
1 (5-Kanal)
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1652249, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MX330F064HIPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,51*
1
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,80*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 6,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 721,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.