Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit THT 32 KB PDIP 28-Pin 64MHz 1536 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652104
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F25K22-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040143395
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 1536 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2, 3
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Betriebstemperatur max. = +85 °C

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2xK22/4xK22
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
1536 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2, 3
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1652104, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F25K22ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,47*
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 105 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 67,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.