Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 4.096 Wörter SOIC 14-Pin 20MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651958
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F688-E/SL
EAN/GTIN:
     5059040143432
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4.096 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Instruktionssatz-Architektur = RISC

PIC16F688 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F688-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 5 MIPS, 3,5 KB Programmspeicher, 128 Byte RAM und Daten-EEPROM von 256 Byte. Auf der Platine befindet sich ein konfigurierbarer Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 8 MHz bis 125 kHz 12 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - 8 Kanäle Zwei Komparatoren Ein 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4.096 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1651958, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F688ESL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,75*
2 Tage
329
1
€ 14,99*
ab € 2,27*
€ 4,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 114 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 156,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F688T-I/SL
ab € 2,00*
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F688-I/SL
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.