Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 8 KB SOIC 20-Pin 32MHz 1024 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651943
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1829-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040234987
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1024 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 4 x 8/10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Betriebstemperatur max. = +85 °C

PIC16F1825/1829 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1825/1829-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 8 MIPS, 14 KB Programmspeicher, 1024 Byte RAM und Daten-EEPROM von 256 Byte. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 12 E/A-Stifte - PIC16F1825 18 E/A-Stifte - PIC16F1829 XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Verbesserte Programmierung der Niedrigspannung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F1825 mit 8 Kanälen, PIC16F1829 mit 12 Kanälen mTouchTM Modul mit kapazitivem Sensor - PIC16F1825 mit 8 Kanälen, PIC16F1829 mit 12 Kanälen Zwei Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Zwei ECCP-Module (erweiterte Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei Komparatoren Vier 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C – PIC16F1825 x 1, PIC16F1829 x 2 Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) Feste Spannungsreferenz (FVR) SR-Latch
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1024 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
4 x 8/10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1651943, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1829ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
38
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,53*
1 Tag
104234
1
€ 14,99*
ab € 1,82*
€ 3,00*
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 114 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 96,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.