Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Rot 2,5 V, 34° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Rot 2,5 V, 34° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651710
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 50 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 34°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 617 nm
Linsenfarbe = Klar

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 3 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 3 mm (T-1) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Sie sind wahlweise in verschiedenen Farboptionen mit einem diffusen oder wasserklaren Linsentyp erhältlich. 3 mm runde LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
50 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
34°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
617 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1651710, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L7104EC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,12*
€ 154,8428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,62*
€ 153,0578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,34*
€ 146,7746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,41*
€ 136,1479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,51*
€ 120,7969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.