Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 70° 2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 70° 2 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1651692
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1034GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 2 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 5 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 70°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Linsenfarbe = Grün

Durchkontaktierte LED-Serie von Kingbright mit flacher Oberseite. Die LEDs von Kingbright mit flacher Oberseite befinden sich in eine 2-mm-Gehäusen, die in ein 2-mm-Loch in einer Tafel von bis zu 3,5 mm Stärke passen. Die LEDs mit flacher Oberseite sind bündig mit der Frontplatte. Diese LEDs weisen eine niedrige Leistungsaufnahme und eine lange Lebensdauer mit hoher Zuverlässigkeit der Halbleiter auf. Die LEDs mit flacher Oberseite sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und sind ideal für den Einsatz als Audio-Patchfeld-Anzeigen. Betrachtungswinkel: 70°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
2 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
5 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
70°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Linsenfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: 1651692, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L1034GDT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,01*
€ 168,9919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,78*
€ 167,5282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,02*
€ 160,6738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,84*
€ 148,5596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,72*
€ 132,9468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.