Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein, Lötfahne
APEM Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     108EL-1651468
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5646AB-2
EAN/GTIN:
     5059041982603
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötfahne
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.5mm
Betätigerlänge = 17.8mm
Betätigermaterial = Verchromtes Messing
Nennspannung = 30 V dc, 125 V ac, 250V ac
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die größte Auswahl an Miniatur-Kippschaltern mit einem Durchmesser von 6,35 mm Verfügbar in vielen verschiedenen Modellen und mit Ampere-Optionen17 Betätigungselemente einschließlich Kippschalter, Hebel in Paddelform und Verriegelungshebel in verschiedenen Längen 5 Kontaktmaterialien aus potenzialfreien Stromkreisen 6 A 125 V ac und hoher Einschaltstrom bis 120 A 2 ms 8 Funktionen, einschließlich Dauer- und Kurzzeitvarianten 1- bis 4-polige Ausführung 12 Klemmentypen, davon 9 für die Montage der PC-Platine und andere Typen mit Schnellanschluss und Wickelverbindung 3 Oberflächenausführungen, einschließlich nachtschwarz 4 Dichtungstypen für Klemmen- oder Frontplattenanforderungen Umfangreiches Zubehör für Betätigungselement- und Buchsenoptionen erhältlich
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötfahne
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.5mm
Betätigerlänge:
17.8mm
Betätigermaterial:
Verchromtes Messing
Nennspannung:
30 V dc, 125 V ac, 250V ac
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 2polig ein/ein, hebelschalter apem, hebelschalter, 1651468, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5646AB2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.