Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein 0,4VA, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650891
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1825138-7
EAN/GTIN:
     5056282784942
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 0,4VA
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.35mm
Betätigerlänge = 10.41mm
Betätigermaterial = Phenol
Nennspannung = 20V
Tafelausschnitt Größe = 6.35mm
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

Kippschalter für die Frontplattenmontage - Gemini Serie A. Zeitsteuerung, Umschaltkontakt mit Unterbrechung Mit Epoxidkleber abgedichtete Anschlussklemmen Edelstahlrahmen mit Löthalterung aus verzinntem Messing
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
0,4VA
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.35mm
Betätigerlänge:
10.41mm
Betätigermaterial:
Phenol
Nennspannung:
20V
Tafelausschnitt Größe:
6.35mm
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2polig ein/ein, hebelschalter, hebelschalter 2polig, 1650891, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, 218251387, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,61*
€ 405,3259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,98*
€ 373,6362
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 304,85*
€ 362,7715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,01*
€ 345,1119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,68*
€ 342,3392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,96*
€ 312,9224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.