Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchse Koaxialsteckverbinder TNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 75Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650630
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1814804-3
EAN/GTIN:
     5056282782689
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
TNC Steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 0 to 2GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

Anbaubuchse und Fahne. Vernickelte Gewindekupplungs-TNC-Steckverbinder für den Einsatz bei der Einlochmontage nach Industriestandard. Wahlweise erhältlich in 50-Ω-/75-Ω-Versionen. Komplett mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
0 to 2GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder buchse, iec-antennenkupplung, 1650630, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 518148043, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.