| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1649914 Herst.-Nr.: MAV25A0F10E-312-JQ EAN/GTIN: 5059045558996 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 25mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Nennspannung = 28 V dc, 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Rot IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 3 A Kontaktmaterial = Kupferlegierung Herst.-Teile-Nr. = MAV25A0F10E-312-JQ Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 25mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Nennspannung: | 28 V dc, 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Rot | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 3 A | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | MAV25A0F10E-312-JQ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 1649914, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MAV25A0F10E312JQ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |